カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「ehr」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
建築用 赤鉛筆 不易建築用 赤鉛筆不易(6件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)
当日出荷
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用芯色
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル マクロス20モードバイブレーションリフレッシュポータブルマクロス
2,488税込2,737
1個
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
ハネアゲメガネルーペ EIGERTOOL(アイガーツール)ハネアゲメガネルーペEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カットハンズフリーで両手が自由に使えるメガネタイプのアネアゲ拡大鏡片手でラクラクレンズをハネアゲできる枠なしレンズで広い視野を確保できる薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくいハードコートでキズが付きにくいビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍)1.6付属品マイクロファイバー専用袋材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42紫外線カット0.99ブルーライトカット率約20%
表示板(英字・白) TRUSCO表示板(英字・白)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス マクロスバイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレスマクロス(1件のレビュー)
3,704税込4,074
1個
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水マクロス
8,898税込9,788
1台
当日出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
DEVICE フォルマ 3way リュック トップハウスDEVICE フォルマ 3way リュックトップハウス
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
その日のスタイルに合わせて、リュック・ショルダー・ボディとして使える3way仕様のバッグ。キャンバス生地と白化合皮を使用し使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!「こんなの欲しかった!」機能が満載!
材質ウォッシュキャンバス・白化合皮質量(g)876幅(cm)38高さ(cm)49.5奥行き(cm)23
VRゴーグル ヘッドホン一体型 VRリモコン スマホ 4.8~7インチ対応 エレコムVRゴーグル ヘッドホン一体型 VRリモコン スマホ 4.8~7インチ対応エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用付属品サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチールブラック質量(g)VRゴーグル:約400。VRリモコン:約33(電池含まず)取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110対応機種VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレットレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)通信方式Bluetooth(R) 無線方式プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)。※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)0~20000軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありませんインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)20音圧感度(dB/mW)112電波周波数2.4GHz帯
フライス チップ REHR1605M14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ REHR1605M14セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ REHR1605 セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ REHR1605セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。
トラスコ品番434-8108寸法S(mm)5.56材種MP1501RoHS指令(10物質対応)対応
8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ10カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
60税込66
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10材質ポリアミド樹脂
8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
62税込68
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR4EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
プライマポンプ BIGM(丸山製作所)プライマポンプBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
欠品中
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)図解NoBP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 プライマポンプ_No.34、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.34、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.35、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 プライマポンプ_No.21、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、MSE-25H エンジン キャブレタなど
リーマ HS S柄 HR0 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0EIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR10 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR10EIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チユウユコウフタクミタテ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタクミタテBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
規格5フクム関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR13EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR3EIKO(栄工舎)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR8EIKO(栄工舎)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR6EIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR12 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR12EIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HR9 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR9EIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR20 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR20EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR19 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR19EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR17 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR17EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR11 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR11EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
刃長(mm)75材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR16 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR16EIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR14EIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR12 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR12EIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート