カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 学童・教育用品(29)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全標識(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(44)
- Electro Harmonix(29)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- BROADCOM(3)
- トップ工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- KMC(1)
- 三菱ふそう(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「ehx」の検索結果

Z1eHX WIDE-L EPT
KMC¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EHX332
SMC¥9,298税込¥10,2281個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付
トップ工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプマグネット付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
電動ドリル用ヘクスセッター ボール付
トップ工業(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクターバッグ
Electro Harmonix¥9,198税込¥10,1181台5日以内出荷EHX PEDAL BAG は、エフェクターの持ち運びと保護を目的に設計されたコンパクトなペダルバッグ。内部クッションと仕切りにより複数のペダルを安全に収納でき、ライブやリハーサルへの移動をスムーズにする実用的なキャリングケース。・エフェクターを安全に持ち運ぶための専用設計バッグ。・内部にクッション材を使用し、機材を衝撃から保護。・可動式の仕切りにより、複数ペダルを効率よくレイアウト可能。・ケーブルやアダプターを収納できるポケットを装備。・持ち運びやすいハンドルと軽量構造。・EHX ロゴ入りのシンプルで実用的なデザイン。・ライブ、リハーサル、スタジオ移動など幅広い用途に対応。・品名:EHX PEDAL BAG。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedal Carrying Bag。・構造:クッション入り、可動式仕切り、アクセサリーポケット。・用途:エフェクター収納・運搬。・JANコード:0683274010380
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から69日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
エフェクター/ペダルボード
Electro Harmonix¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード。・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ。・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト。・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理。・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定。・小型ボードながら安定性の高いフットプリント。・持ち運びに優れたコンパクトサイズ。・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)。・素材:アルミニウム。・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造。・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ。・JANコード:0683274090054
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212E
SMC¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM
ヒルティ(HILTI)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222E
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX234E
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ VX233E
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体油
直動形2ポートソレノイドバルブ VX214
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232E
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX224E
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(E) Al口径3/8