カテゴリ
- 作業工具(36)
- 六角棒レンチL型(19)
- 六角棒レンチT型(7)
- 六角ビット/ボールポイントビット(7)
- ヘキサゴン(2)
- 六角棒レンチ折りたたみ式(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5
- 1.5(18)
- 2(24)
- 3(45)
- 4(51)
- 5(54)
- 5.5(4)
- 6(53)
- 7(9)
- 8(43)
- 9(4)
- 10(37)
- 11(2)
- 12(14)
- 14(13)
- 17(11)
- 19(8)
- 21(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(24)
先端形状

ボールポイント(15)

六角(9)
タイプ
- ロング(9)
形状
- L型(16)
- T型(7)
全長(mm)
- 60(1)
- 94(3)
- 110(3)
- 150(1)
- 190(2)
- 240(1)
- 500(1)
60・94・110・150・190・240・500
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(21)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(21)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(21)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(21)
M4
ブランド
- エイト(36)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
再生紙使用マーク適合(21)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥569税込¥6261本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
エイト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト¥589~税込¥648~1本当日出荷組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチセット
エイト¥1,298税込¥1,4281個(7本組)欠品中用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂色コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898税込¥3,1881本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプスーパーロング先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥599税込¥6591本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥359税込¥3951本当日出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
スーパーボールポイントセット
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(9本組)当日出荷高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2836形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥669税込¥7361本当日出荷から翌々日出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト¥759税込¥8351本当日出荷から3日以内出荷軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩材質ステンレス形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイントセット
エイト¥3,998税込¥4,3981セット(7本組)当日出荷高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2828形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 単品
エイト¥9,798税込¥10,7781セット(100本)当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角トーションビット
エイト¥249~税込¥274~1個(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角棒スパナ用ホルダー
エイト¥429~税込¥472~1個5日以内出荷から9日以内出荷ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。mmサイズ専用です。用途六角レンチ用ホルダー材質ホルダー:PE(ポリエチレン)
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
エイト¥2,798税込¥3,0781箱(20本)9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)