六角棒スパナ用ホルダー

六角棒スパナ用ホルダー - エイト

ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
mmサイズ専用です。

用途
六角レンチ用ホルダー
材質
ホルダー:PE(ポリエチレン)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868909WH-7568-34541.5・2・2.5・3・4・5・6(mm専用)7個
¥660
¥429
¥472(税込)
7日以内出荷
返品不可
05868918WH-9689-28511.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(mm専用)9個
¥1,430
¥949
¥1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする