カテゴリ
- 作業工具(9)
- 六角棒レンチL型(3)
- 六角ビット/ボールポイントビット(2)
- ヘキサゴン(4)
絞り込み
二面幅(mm)
- 7
- 1.5(17)
- 2(23)
- 2.5(35)
- 3(44)
- 4(50)
- 5(53)
- 5.5(4)
- 6(52)
- 8(42)
- 9(4)
- 10(36)
- 11(2)
- 12(14)
- 14(13)
- 17(11)
- 19(8)
- 21(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(3)
先端形状

六角(3)
タイプ
- ロング(2)
形状
- L型(3)
全長(mm)
- 95(1)
95
ブランド
- エイト(9)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角棒 ソケットビット
エイト¥9,998税込¥10,9981セット(7本)3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10、21LB-12、21LB-14、21LB-17(各1本)先端形状六角二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
六角棒 ソケットビット
エイト¥6,898税込¥7,5881セット(7本)8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本)先端形状六角二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ
エイト¥889~税込¥978~1本9日以内出荷エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応