エイト
1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ
エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。
環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。
用途
六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
差込角(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
全長(mm)
110
130
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
先端形状
軸(mm)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579769
41TB-8
130
8
テーパヘッド
102
15
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03579830
41TB-7
130
7
テーパヘッド
102
15
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580137
41LB-4
110
4
ストレートヘッド
86
13
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580250
41TB-6
130
6
テーパヘッド
106
13
¥
1,490
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580338
41LB-7
110
7
ストレートヘッド
82
15
¥
1,380
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580889
41LB-6
110
8
ストレートヘッド
86
13
¥
1,260
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581440
41TB-5
130
5
テーパヘッド
106
13
¥
1,370
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581616
41LB-5
110
5
ストレートヘッド
86
13
¥
1,150
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581650
41LB-8
110
8
ストレートヘッド
82
15
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581851
41TB-3
130
3
テーパヘッド
108
13
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581930
41TB-4
130
4
テーパヘッド
106
13
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582840
41LB-3
110
3
ストレートヘッド
88
13
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください