5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 表示領域(横×縦):527.0×296.5mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6-473.6×233、(縦表示)320.4×550.3-588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域) 最大消費電力(W)50 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 密度画素:93ppi 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ60.5cm(23.8)型 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100-240、50/60Hz 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 動画あり
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.4 サイズ23.8型(60.5cm) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比1000:1(標準値) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度1920×1080(推奨) 視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) スピーカー1.0W+1.0W 回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 昇降範囲(mm)191.2 輝度(cd/m2)250(標準値) 入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV2490-BK 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO 動画あり
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.2(モニター部:4.5) 種類IPS(アンチグレア) 外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時) 適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 使用周囲温度(℃)5-35 視野角178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー1.0W+1.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源AC100-240V 50/60Hz 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm)191.2 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型(60.5cm) パネル駆動方式IPS 使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

EV2490-WT 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり EIZO 動画あり
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.2(モニター部:4.5) ホワイト サイズ23.8型(60.5cm) 種類IPS(アンチグレア) 外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 消費電力11W(標準)、155W(最大)、0.5W以下(節電時) コントラスト比1000:1(標準値) スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080(アスペクト比16:9) 使用周囲温度(℃)5-35 視野角178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー1.0W+1.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源AC100-240V 50/60Hz 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm)191.2 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) バックライトLED 使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

低炭素移行計画に沿って環境に配慮して設計した、環境対応におけるフラッグシップモデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):398.2×550.2×359.6~439.6●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●標準消費電力:6W●電源OFF時消費電力:0.27 W以下●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.27 W以下●高さ調整:あり●上下角度調整(チルト)機能:あり●VCCI:対応(VCCI-B)●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCリサイクル:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.275×0.275 mm 電源AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 最大消費電力(W)94 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)USB Type-C:31~68 kHz 走査周波数(垂直)USB Type-C: 59~61 Hz ケーブルUSB Type-C(1.5 m) 入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3) スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電),Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current, 最大 15 W給電 )
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷