1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 表面処理アンチグレア 機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5° コントラスト比1500:1 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A) 高さ調整範囲(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)