カテゴリ
- 制御機器(14)
- 整備工具・収納(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ej-jfaj2n」の検索結果

JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具
JST(日本圧着端子製造)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
端子リリースツール 5本セット
(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
引抜き工具 JST,VL シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き工具 JST,XA シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き工具 JST,VH シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
端子リリースツールセット
CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5本組)当日出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。材質軟鋼板、アルミニウム
JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様シリーズ = YRS製品用途の情報. このEJ-JWPF抜き取り工具は、SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025の圧着コンタクトを抜き取るのに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
端子抜き工具
(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷端子を抜き取る作業に便利です。用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP販売区分業務用
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ターミナル抜取ツール
(53件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
J301シリーズリセプタクルコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥49,980税込¥54,9781パック(3200個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75適合電線範囲 AWG(#)20~16
JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,598税込¥5,0581枚(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
J300シリーズリセプタクルコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781パック(3700個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20