カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 農業機械(23)
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 電動工具(11)
- 物流用品(10)
- 作業工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 日動工業(9)
- ENUMA(7)
- KTC(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- 東正車輛(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アラデン(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- ダイヤトレンド(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エクセン(2)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 新コスモス電機(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ek-10」の検索結果

カッター替刃 鋭30°刃
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。用途カッター用替刃適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798材質SK120(旧SK2)タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)刃長(mm)86刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38入数10枚入り
エンヴィキャンディーカラー
SHOW UP¥9,998税込¥10,9981本(200g)当日出荷から6日以内出荷e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
国産軍手エクサーキング1kg
高田商事(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781ダース(12双)当日出荷カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。材質綿100% カウス仕上げ色サラシ質量(g)1000入数(双)12全長(cm)約24糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5
塩ビ製改修用ドレン
アイユ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル
SHOW UP¥3,798税込¥4,1781本(50g)当日出荷から6日以内出荷e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
Yes ハイブリッド
ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
スチール製工具箱 両開きメタルケース
KTC¥28,980税込¥31,8781台ほか当日出荷から5日以内出荷●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
手研磨ロールヤスリ 荒目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)
東正車輛¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
デンジノッカー
エクセン¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
自動手指消毒器 て・きれいき
サンデン・リテールシステム¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。質量(kg)4.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480消費電力(W)待機時7、噴霧時46方式(噴射)超音波霧化式タンク容量(mL)1200(補給量1000)設置方法卓上又は壁掛け(オプション)検知方式赤外線センサー噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階TKG品番9-1439-0401TKG品番(2017)6-1290-0501繰り返し・詰め替え対応
帯電防止ウレタン車
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥8,298税込¥9,1281箱(10個)4日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
2.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-10材質ステンレス厚さ(mm)2寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.07mm(参考)
充電式シャープナー パカット
ナカバヤシ¥4,298~税込¥4,728~1台3日以内出荷削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。材質主要:ABS樹脂質量(g)約455(アダプター含まず)タイプ全自動出力5V_DC1.0A電源リチウムイオン充電池内蔵定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123入力100~240V(50/60Hz)機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分切削径(Φmm)6.5~8RoHS指令(10物質対応)対応切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm繰り返し・詰め替え対応
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
ENUMA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナルヘッダー ステン E-K10R7
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R7。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.1。重量[キログラム]:4.8。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:142.94kW/13850rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:108.7Nm/11700rpm。関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL適合【関連商品】品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL材質ステンレス質量(kg)4.8、STD:7.1色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)142.94/13850rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク108.7Nm/11700rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
東正車輛¥569税込¥6261個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪