カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ek-320」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き最小表示(%)0.1表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35風袋引方法ありひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
EK-320iR用内蔵バッテリー A&DEK-320iR用内蔵バッテリーA&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ニッカド充電池
EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&DEK-320iR用RS-232CインタフェースA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
小型デンジノッカーシリーズ エクセン小型デンジノッカーシリーズエクセン
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EKハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付A&D(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
15日以内出荷から21日以内出荷
サービス分類修理
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.499E-MC100旋回半径(mm)83ストッパーなし取付高H(mm)122軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
天びん用足コマ(1個) A&D天びん用足コマ(1個)A&D(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
天びん用足コマ(1個)
シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車車輪幅(mm)25旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mmハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車車輪幅(mm)25旋回半径(mm)103ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)39軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)