カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ek-320」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
  • EK-320iR用内蔵バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用内蔵バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ニッカド充電池
  • EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用RS-232Cインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター

    キャスター 320EK・315EK

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス車輪No.499E-MC100旋回半径(mm)83ストッパーなし取付高H(mm)122軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト天びん(A&D Equa)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載
    用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天びん用足コマ(1個) A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用足コマ(1個)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    天びん用足コマ(1個)
    シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
    形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)

    ENUMA
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
    用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25旋回半径(mm)103ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)39軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320