カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 電動工具(13)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ek-20」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブ コミネEK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブコミネ
19,980税込21,978
1双
6日以内出荷
専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)・保温性を高める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R)最大消費電力(W)約20(左右合計)
EK-314 12V-7.4V グローブコンバーター コミネEK-314 12V-7.4V グローブコンバーターコミネ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
EK-220 ライディングヒートグローブセット コミネEK-220 ライディングヒートグローブセットコミネ
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
指先を包み込む配線と優れた保温性と耐湿性を備えたプリマロフト(R)を採用した、薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとプラスチックスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用。リブニットカフ仕様で冷たい風の侵入を防ぎます。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・プリマロフト:保温力に非常に優れる最新内綿素材。ウインターアイテムに使用。Made in the USA・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用材質【outshell】nylon , polyester, cotton, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)ブラックプロテクターknuckle・palm
EK-250 7.4Vバッテリーグローブセット コミネEK-250 7.4Vバッテリーグローブセットコミネ
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
薄型のリチウムポリマーバッテリー2個とUSB Type-A to デュアル Type-C ケーブルのセット。バッテリーは従来品のEK-209よりも約24%薄型に。スリムになったことで装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。
用途・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能ブラックサイズFREE
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200 エクセンデンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200エクセン
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
屋内用ビックリール20m 日動工業屋内用ビックリール20m日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB37SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB37SAbrembo
6,698税込7,368
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB37SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)
材質シンタード
EK-2175 プロテクトエレクトリックヒートグローブ セット コミネEK-2175 プロテクトエレクトリックヒートグローブ セットコミネ
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
EK-217とEK-207のセットカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』・7.4 V・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる・3段階の温度調整機能・ナックルプロテクター・パームプロテクター『EK-207』・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個・専用充電器付き
用途素材・EK-217[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORARプロテクターナックル・掌材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
EK-2155 デュアルヒートプロテクトエレクトリックグローブ セット コミネEK-2155 デュアルヒートプロテクトエレクトリックグローブ セットコミネ
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
EK-215とEK-207のセット新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)・透湿防水仕様・保温中綿・握りやすい立体パターン・内蔵型ハードタイプナックルガード・カーボン製パームスライダー・衝撃吸収フォームパッド(指)・夜間被視認性を高めるリフレクター・スマホ操作可能・リストベルト・ドローコード・コピー防止4Dラベル『EK-207』・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個・専用充電器付き注意事項商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材・EK-215[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステルプロテクターナックル・掌材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
GK-8045 エレクトリックヒートグローブ-カシウス セット コミネGK-8045 エレクトリックヒートグローブ-カシウス セットコミネ
28,980税込31,878
1着
6日以内出荷
GK-804とEK-207のセットしなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』・マイクロカーボンファイバーシステム・夜間視認性を高める反射パネル・プロテクター : ナックル・パーム『EK-207』・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個・専用充電器付き
用途素材・GK-804[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORARプロテクターナックル・掌材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
温調ドリップケトル アクティ2 ブラック VEK-20-K [0.8L] ビタントニオ(Vitantonio)温調ドリップケトル アクティ2 ブラック VEK-20-K [0.8L]ビタントニオ(Vitantonio)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ブラック質量(g)980外形寸法(mm)【本体のみ】300×140×164【電源プレート設置時】300×180×197容量(L)0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.2定格容量800mL主材質本体/ステンレス、ハンドル/天然木(ブナ)、フタ/ポリプロピレン、ステンレス(※ハンドルは天然木のためひとつひとつ風合いが異なります。)
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
エンヴィキャンディーカラー SHOW UPエンヴィキャンディーカラーSHOW UP
9,398税込10,338
1本(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,298税込3,628
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
規格8.5X13XT1部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB)図解NoJH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS153 調圧装置部品_No.12、MS153EMK 調圧装置部品_No.15、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.42、GS28DX 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.20、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、MK10-3 調圧装置部品_No.45、SD30-6 調圧装置部品_No.45、SD350 調圧装置部品_No.32、MS2501 調圧装置部品_No.27、MS303 調圧装置部品_No.45、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、GS28EK 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.20、MS3500 調圧装置部品_No.32、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、MS253 調圧装置部品_No.45、MK5E-1 調圧装置部品_No.15、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.15
クリップ BIGM(丸山製作所)クリップBIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.20、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、HNJ-1400SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.54、GKSL3302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 クリツプ_No.56、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.55、MS513EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.20、MDC-1400S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56など
GS28(EC) BIGM(丸山製作所)GS28(EC)BIGM(丸山製作所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
規格BIGMセツト(28ガタ)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.96MB)図解NoGS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 GS28(EC)_No.1、GS28EK フレーム部品 GS28(EC)_No.19、JH250F クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、JH301F フレーム部品_No.27、GS28DX 動力噴霧機部品 GS28(EC)_No.1、GS28MX-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 GS28(EC)_No.1、GS28DX フレーム部品 GS28(EC)_No.20、GS28EKA フレーム部品 GS28(EC)_No.18、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.26、GS28EK 動力噴霧機部品 GS28(EC)_No.1、GS28EKA 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 GS28(EC)_No.1、JH301F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1
コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロッドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.19、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.23、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS313CA-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.23、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.25、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.21、MS330EC-2M 本体部品_No.18、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.22、MS413CA-K クランクケース、吸水弁部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.22、GS28EK 動力噴霧機部品 コンロツドクミタテ_No.18、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.20、MS310 本体部品_No.19、MK413 クランクケース,吸水弁部品_No.24など
フイルタポツト BIGM(丸山製作所)フイルタポツトBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)図解NoJH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.20、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.35、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フイルタポツト_No.20、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.53、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 フイルタポツト_No.20、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.20、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.20、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.20、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.20、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.33、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.20、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.33
ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW高島産業
1,398税込1,538
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電灯動力分電盤 ESEKシリーズ 河村電器産業電灯動力分電盤 ESEKシリーズ河村電器産業
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
電灯動力分電盤 ESEKシリーズ 河村電器産業電灯動力分電盤 ESEKシリーズ河村電器産業
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 EVEKシリーズ 河村電器産業電灯動力分電盤 EVEKシリーズ河村電器産業
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)SMC
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)SMC
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y)SMC
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら