【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ
2種類のカッター(肉用/ブレッド用)を使い分けできるから切り口が崩れやすい食材でも綺麗に切り分けられる。
肉料理やスイーツ、分厚いサンドイッチも綺麗にカット。
交流式なのでパワフルに稼働。
カッター用カバー付属で保管時も安心。
- 材質
- ABS、PVC、ステンレス
- 質量(g)
- 550
- 消費電力(W)
- 100
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 温度(℃)
- ヒューズ:105
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W440×D60×H60(カッター:約265×15)
- 定格時間(分)
- 1
- コード長さ(cm)
- 95
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ

































