カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 農業機械(15)
  • 電動工具(14)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek20」の検索結果

関連キーワード
144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • イレクター パイプキャスター取付用スパナ 矢崎化工

    イレクター パイプキャスター取付用スパナ

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    パイプキャスターの取付に使用します。
    質量(g)100
  • 医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用 日本シューター

    医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用

    日本シューター
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
    適合【リスペール】BH-E20K材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)342×465×755タイプBH-E20K用キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
  • エンヴィキャンディーカラー SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー

    SHOW UP
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • ミラレックスF用 コネクタ 未来工業

    ミラレックスF用 コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
    付属品Oリング付
  • エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー ミニボトル

    SHOW UP
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所

    ベベル形ストレートエッジ 非焼入品

    大菱計器製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
    種別べベル型
  • EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のジョイントになります。
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状角フランジ形
  • 磁界検出器 Martindale Martindale

    磁界検出器 Martindale

    Martindale
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    交流電圧(V)600仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )幅(mm)32高さ(mm)202質量(g)150奥行(mm)22電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • 超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
  • 間伐材ノート A罫 コクヨ

    間伐材ノート A罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    環境に配慮し、中紙に再生材と間伐材を配合した原紙を使用したノートです。 表紙にも再生材を使用しています。
    仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ・間伐材配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定罫普通横罫グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
  • 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    ¥25,700税込¥28,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-20
  • EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク

    ENUMA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • 電気ケトル(湯こぼれ防止付き) siroca

    電気ケトル(湯こぼれ防止付き)

    siroca(1件のレビュー)
    ¥4,527税込¥4,980
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。 スイッチひとつであっという間にお湯が沸く すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。 お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。 うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。 満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。 ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。 フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。 ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
    用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。周波数(Hz)50/60容量(L)0.8電圧(V)100消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)0.85(電源プレート含む)機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む)
  • ナイロンカッタ- 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ-

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    小石の飛散抑制と石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みに適しています
    用途小石の飛散抑制、石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みコード長さ(m)2コード径(Φmm)2.4
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • ダイヤフラムアッシ 13500-20EK1 スズキ

    ダイヤフラムアッシ 13500-20EK1

    スズキ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 書道半紙 天龍 寿<5> 20枚X50袋 合鹿製紙

    書道半紙 天龍 寿<5> 20枚X50袋

    合鹿製紙
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(20枚×50袋)
    翌々日出荷
  • #20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #20 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EK-20A形状エルボ
  • 屋内用ビックリール20m 日動工業

    屋内用ビックリール20m

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥5,110税込¥5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537EK-200先端先細バネ無し
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • 左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ

    ケーエム精密
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 支管 Aron(アロン化成)

    支管

    Aron(アロン化成)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ) スーパー工業

    エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ)

    スーパー工業
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    3日以内出荷
    誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。トラスコ品番102-6512セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)517質量(kg)58.5高さ(mm)526奥行(mm)634燃料ガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)22.3
  • (46501)ペダル アッシー ニッサン

    (46501)ペダル アッシー

    ニッサン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
    色灰褐色タイプGF30 PEEKグレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-200-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • 電灯動力分電盤 ESEKシリーズ 河村電器産業

    電灯動力分電盤 ESEKシリーズ

    河村電器産業
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
関連キーワード
hk2030特集