カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み

「ek333」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー 栃木屋キー栃木屋(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
GIVI 【TRK33B】TREKKER <33L> ブラックライン GIVI(ジビ)GIVI 【TRK33B】TREKKER <33L> ブラックラインGIVI(ジビ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg TRK46N:5.7kg TRK52N:5.2kg奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm TRK46N:411×526×310mm TRK52N:460×600×315mm※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 ※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)33材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.1タイプブラックライン積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)411×526×230
プロファイルハーフシリンダー 栃木屋プロファイルハーフシリンダー栃木屋
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スウィングハンドル 栃木屋スウィングハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷