カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(12)
  • 安全用品(9)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ekb-1」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 片開きメタルケース KTC

    片開きメタルケース

    KTC(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
    タイプ中皿なし
  • クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス

    クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル

    グリーンクロス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
    用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
  • 洗車ブラシ エバープラウド

    洗車ブラシ

    エバープラウド
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
    用途トラック用長柄ブラシ材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
  • クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス

    クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
    用途熊よけ対策や運動会で使用付属品ストラップ・乾電池(2本)材質ABS樹脂質量(g)80使用電池単4乾電池音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
  • EK用格納箱 ピカコーポレイション

    EK用格納箱

    ピカコーポレイション
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
  • 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO

    電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1丁
    当日出荷
    型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
    摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
  • 壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)

    壁取付形温湿度計

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
  • メタルケース nepros

    メタルケース

    nepros
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)60使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000寸法B(mm)110寸法C(mm)70開口寸法(mm)110~220開口部A(mm)110~220適合部材間知ブロック7ヶ所つり
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイト
  • 型枠用ソケット 小判型(K型)用 ミトロイ(水戸工機)

    型枠用ソケット 小判型(K型)用

    ミトロイ(水戸工機)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    小判型フォームタイをくわえてまわす
    用途小判型(K型)フォームタイ専用仕様インパクトドライバー対応質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)26寸法l(mm)40呼称小判型
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0●個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラック
  • 拡声器06W グリーンクロス

    拡声器06W

    グリーンクロス
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
    用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
  • 拡声器06S グリーンクロス

    拡声器06S

    グリーンクロス
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
    用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+サイレン質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
  • 粉末培地(分包顆粒) E-Kシリーズ 栄研化学

    粉末培地(分包顆粒) E-Kシリーズ

    栄研化学
    7,498税込8,248
    1箱(50袋)ほか
    8日以内出荷
    生菌数測定用。
  • 粉末培地(特包顆粒) E-Kシリーズ 栄研化学

    粉末培地(特包顆粒) E-Kシリーズ

    栄研化学
    9,298税込10,228
    1箱(2袋)ほか
    8日以内出荷
    水及び食品の大腸菌群検索用。
  • 拡声器130-2 グリーンクロス

    拡声器130-2

    グリーンクロス
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
    用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(kg)4.7最大出力(W)45定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350使用電源単1電池8本(別売)電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
  • 型枠用ソケット 小判型用(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    型枠用ソケット 小判型用(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-5556
  • 拡声器06 グリーンクロス

    拡声器06

    グリーンクロス
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
    用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声質量(g)780最大出力(W)10定格出力(W)6使用電源単3電池6本(別売)電池使用時間(時間)10口径×全長(mm)155×250
  • 引込開閉器盤 PEKBシリーズ 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKBシリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
  • 引込開閉器盤 PEKBシリーズ 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKBシリーズ

    河村電器産業
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
  • 検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220) イーグルクランプ

    検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)

    イーグルクランプ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
  • 電気温水器セット(先止め据置型・約12L・壁付水栓用) TOTO

    電気温水器セット(先止め据置型・約12L・壁付水栓用)

    TOTO
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
  • カウンターテーブル ニシキ工業

    カウンターテーブル

    ニシキ工業
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)450材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
  • 会議用テーブル(EKシリーズ) ニシキ工業

    会議用テーブル(EKシリーズ)

    ニシキ工業
    63,980税込70,378
    1台
    14日以内出荷
    洗練されたデザインのミーティングテーブルです。天板は指紋などの汚れが目立ちにくい指紋レスのメラミン化粧板を使用しています。脚カラー3色、天板カラー4色ありますので、どんな場所の雰囲気にもマッチします。
    仕様アジャスター付き材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
  • カウンターテーブル ニシキ工業

    カウンターテーブル

    ニシキ工業
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室オフホワイト高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)450材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□40)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
  • KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR7EKB NGKプラグ Q1Q-NGK-660-046 YAMAHA(ヤマハ)

    CR7EKB NGKプラグ Q1Q-NGK-660-046

    YAMAHA(ヤマハ)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • アメニティー・リフレッシュテーブル カウンタータイプ EKシリーズ ニシキ工業

    アメニティー・リフレッシュテーブル カウンタータイプ EKシリーズ

    ニシキ工業
    54,980税込60,478
    1台
    20日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。奥行き450のカウンタータイプです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
  • アメニティー・リフレッシュテーブル EKシリーズ ニシキ工業

    アメニティー・リフレッシュテーブル EKシリーズ

    ニシキ工業
    69,980税込76,978
    1台
    20日以内出荷から21日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
  • KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKB

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応