カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「eki00001」の検索結果

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 格子タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。材質PP樹脂ルーバー寸法(mm)23.5×450開口面積(cm2)671
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100色ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製仕様電源接続部/本体外部適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
キックバネ(袋入り)
SHK(8件のレビュー)¥259税込¥2851袋(2個)ほか当日出荷用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台欠品中換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
非管理型・産業用PoEスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から43日以内出荷EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換
Advantech(アドバンテック)¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷から17日以内出荷RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)
Advantech(アドバンテック)¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷から92日以内出荷Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)
Advantech(アドバンテック)¥289,800税込¥318,7801台92日以内出荷EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり












![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)