カテゴリ
- 農業機械(126)
- エンジン工具(1)
絞り込み
「ekm2300」の検索結果

刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
ゼノア(6件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から6日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
草刈機
マキタ(27件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き
ナカトミ¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
手押し式エンジン草刈機
工進(6件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途平地の草刈に
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)200
刈払機用チップソー 草刈用
(661件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ボルトカバーAssY
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
電気草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1