カテゴリ
- 物流用品(286)
- 空調・照明・電設資材(100)
- 切削工具(73)
- 農業機械(26)
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- バイク純正部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 家電(10)
- メカニカル部品(8)
- 作業服(8)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- バイク部品(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(261)
- 三菱電機(97)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- メディアカバーマーケット(20)
- カーメックス(19)
- タンガロイ(12)
- ユーエイキャスター(11)
- イスカル(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- honeywell(7)
- 淡路マテリア(7)
- 京セラ(6)
- ニッタ(6)
- スリーライン(6)
- アインツ(6)
- エスコ(5)
- サカエ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「el-12」の検索結果
![ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760136-170323-04.jpg)
ガラス棚板用ELダボ12 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック4日以内出荷から5日以内出荷用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)付属品チューブ仕様ガラス柵専用材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
3M スコッチ 電気絶縁テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量壁掛ボード ELシリーズ
日学(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から16日以内出荷環境と安全を考慮したグリーン購入法適合商品です。枠材、粉受けに50%再生ABS樹脂を使用。分別廃棄も容易で、環境にやさしい構造です。あやまってぶつかっても落下しにくい、脱落防止機構の吊り金具を使用しています。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計になっています。樹脂フレームで、従来のアルミフレームに比べ重量が半分以下の軽量です。仕様横型・横書き月予定表材質粉受け:ABS樹脂色ボード:ホワイト、枠・粉受け:グレー種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチールホワイト鋼板グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
不正開封防止ラベル
アズワン¥1,698~税込¥1,868~1袋(200枚)ほか当日出荷から5日以内出荷検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
システム手すり35 Eブラケット縦型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷縦型ブラケットのスタンダードタイプです用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
互換バッテリー【デジタルカメラ】
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300 AW100対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300AW100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)800
ケミフィットC1 エルボ
ニッタ¥769~税込¥846~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
エンプラ ラッチ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
つくつく帽子 フリーサイズ
スギヤマ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881袋(20枚)翌々日出荷バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。穴あきタイプで通気性に優れています。材質ポリプロピレン色ホワイトサイズフリーサイズTKG品番9-1490-1401TKG品番(2017)6-1334-1401
軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)
サカエ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪
アインツ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8799材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)41.6取付3-M5高さ(mm)16タイプセンサー無奥行(mm)115.2
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(EL)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)翌々日出荷外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
千代久
スリーライン¥799~税込¥879~1個5日以内出荷一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17
オーム電機(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,308~税込¥5,839~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ランナーチャックEL(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AGミル 4枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
丸向付(赤絵彩花)
スリーライン¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。用途外食・福祉・ホテル適合300-NI材質強化磁器寸法(mm)148×41対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
...




![ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747703-170323-04.jpg)
![ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760136-170323-04.jpg)



![EL埋め込みダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747895-170323-04.jpg)