カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el-2c」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルールエルボ 304 大阪サニタリー

    ヘルールエルボ 304

    大阪サニタリー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
  • ヘルールエルボ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールエルボ 316L

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状エルボ種類サニタリー継手
  • 分電盤 enステーション EL2Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Cシリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)670深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • ヘルール45°エルボ 304 大阪サニタリー

    ヘルール45°エルボ 304

    大阪サニタリー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ45°種類サニタリー継手
  • ヘルール45°エルボ 316L 大阪サニタリー

    ヘルール45°エルボ 316L

    大阪サニタリー
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状エルボ45°種類サニタリー継手
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 硬質カバー omron(オムロン)

    硬質カバー

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080応答速度1ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ13.3高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル幅(mm)364(ボタン込367)質量(kg)約0.7高さ(mm)225奥行(mm)11使用温度(℃)0~40サイズ(inch)15.6表面処理光沢定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5最大応答速度1ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比100000:1画素ピッチ約0.09mm表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm)スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式有機EL(OLED)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL

    BenQ(ベンキュー)
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • バッテリーチャージャー MH-34 Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー MH-34

    Nikon(ニコン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
    対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業

    ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)

    ダイニチ工業(3件のレビュー)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FKD-428S, FW-427S, FW-428S, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4319KE, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724LS, FW-4725LS, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724LS, FW-5725LS, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FX-52R2, FX-52R3
  • 50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)

    50ピン→37ピン変換ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
    寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
  • ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業

    ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR1, FKD-327NE, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219NE, FW-326NE, FW-326S, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-3317KE, FW-3318KE, FW-3319KE, FW-3320KE, FW-3321KE, FW-3322KE, FW-3323KE, FW-3324KE, FW-3325KE, FW-33EK1, FW-367L, FW-368L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724LS, FW-3725LS, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FX-32R2, FX-32R3, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
  • パワーバッテリーパック MB-N11 Nikon(ニコン)

    パワーバッテリーパック MB-N11

    Nikon(ニコン)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    縦位置撮影に便利な、シャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。 シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。 また、縦位置撮影時の高いグリップ性能を確保するとともに、横位置撮影でのグリップ感も向上。 望遠レンズ装着時にも高い安定性が得られます。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを最大2個装填でき、静止画撮影可能コマ数、動画撮影可能時間を拡張できます。 (MB-N11にEN-EL15cを2個装填した場合、カメラボディーのみでEN-EL15cを使用した場合の約1.9倍。) ( EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使用できますが、EN-EL15cを使用したときよりも電池寿命(撮影可能コマ数と動画撮影可能時間)が減少します。) カメラに装着してUSB給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)が可能です。 (本体充電ACアダプター EH-7P(Z 7IIには付属、Z 6IIは別売)を使用して、家庭用コンセントから給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)も可能。) (EN-EL15a、EN-EL15はEH-7Pを使用した充電には対応していません。これらのバッテリーに対応したバッテリーチャージャーで充電してください。) 撮影を継続しながらバッテリー交換ができるホットスワップ対応。 Z 7II、Z 6II同等の防塵・防滴性能を確保しており、屋外でのインターバルタイマー撮影などにも安心して使用可能。
    仕様パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b、本体充電ACアダプター EH-7P適合Z 7II、Z 6IIアズワン品番64-6518-21
  • カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き サンワダイレクト

    カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)14消費電力(W)15電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~15、iPadOS 26~15、Android 16~10。対応機種(PC接続側):映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、SteamDeckなど。対応出力機器(モニター側):USB Type-C入力端子を搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど※ARグラスはXreal Air2 Pro、Xreal One Proでの動作確認済みです。準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP2.1インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠保証期間6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.9×3.5×0.8(USBコネクタを含む)コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)、microSDカードスロットUSBポートPD充電器側:USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W入力対応)、映像出力側:USB Type-C メス(映像出力対応/USB10Gbps)対応解像度フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30HzUSBUSB PD:最大入力100W、最大出力85WmicroSDカード1TBまで対応
  • ランナーチャックEL(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEL(リミットSW付)

    アインツ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • パワーバッテリーパック MB-N14 Nikon(ニコン)

    パワーバッテリーパック MB-N14

    Nikon(ニコン)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    【Z6IIIの電池寿命を約1.9倍に延長】。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを2個装填できるMB-N14は、Z6III本体のみと比較して電池寿命を約1.9倍に延長※1。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。カメラに装着していない状態でもMB-N14に装填したバッテリーへの充電が可能です※2。※1 EN-EL15b/EN-EL15aも使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。※2 別売の本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター EH-8P(USBケーブル UC-E25を併用)が必要。【ホットスワップ、USB充給電に対応】。MB-N14に装填した2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個電池残量がある限り、電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリー交換が可能。さらに、別売の本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター EH-8P(別売のUSBケーブル UC-E25が必要)を介したUSB充給電にも対応。長時間の取材やイベント、タイムラプス撮影、野生動物の撮影など、一日中静止画や動画を撮影する際にも高いパフォーマンスを発揮します。【快適な縦位置撮影をサポートするデザイン】。縦位置撮影に便利な、 AF-ONボタン、 Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターなどを装備。人間工学に基づいて設計されたグリップにより、望遠レンズ装着時にも高い安定性を得られます。【Z6IIIと同等の防塵・防滴性能】。Z6IIIボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能を確保。多様な撮影条件に対応するカメラシステムとして様々な撮影シーンで活躍します。
    対応製品Z 7II、Z6III、Z 6II、パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、ACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7P
  • パワーバッテリーパック MB-N12 Nikon(ニコン)

    パワーバッテリーパック MB-N12

    Nikon(ニコン)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷