カテゴリ
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニッタ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- コガネイ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- KSフィルター(1)
- プロトティップ(1)
- Apacer(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「el0016-1」の検索結果

アースラベル
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(431枚)当日出荷用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100表示内容アース融点(℃)263サイズ(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
ニッタ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証
Apacer¥43,980税込¥48,3781個当日出荷DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(EL)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,698税込¥7,3681箱(2個)翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーレス一眼カメラ Z30
Nikon(ニコン)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350有効画素数約2088外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30
ツイストシリンダ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷規格#6305部品名称ベアリング図解NoMW320H2(2004) 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.16、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.17、MW3HP40B(2004) 部品_No.17、MW2HP50EL6 部品_No.16、MW3HP40B-S 部品_No.17、MW2HP35B 部品_No.17、MW2HP40G 部品_No.16、MW3HP611B(2004) 部品_No.17、MW340 部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.22、MW2HP351EL5 部品_No.16、MW310 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35EL6 部品_No.16、MW3HP80B 部品_No.17、MW2HP50B 部品_No.17、MW2HP351EL6 部品_No.16、MKW1116B ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.19、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1516B ポンプ部品_No.16、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2HP35EL5 部品_No.16、MW2HP35ER6 部品_No.16、MW66DX35GG(2005) 部品_No.25、MKW728H ポンプ部品_No.16、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.17、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW3HP60B(2004) 部品_No.17、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW2HP35ER5 部品_No.16、MW350 工業用ポンプ部品_No.13、MKW728B ポンプ部品_No.16、MW3HP681K 部品_No.17、MW2HP35B(2004) 部品_No.17
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様6001C3リベツト図解NoJC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ベアリング_No.14、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MBS231E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、KC230M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.14、LBC233UT-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21など
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
チャイルドプレイス コーナーベンチ・収納ボックス(左)ユニット 座って左側に収納ボックス 900W900D300H イエロー 座って左側に収納ボックス
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×300