カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)

「el0802」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    重量級 回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • ラジエターガード ユニオンジャック KNS003 モートーン

    ラジエターガード ユニオンジャック KNS003

    モートーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS003。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨。関連商品:品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526
    付属品取付ステンレスボルト適合関連商品品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
  • 鹿の子半袖ポロ(ネット付) 小倉屋

    鹿の子半袖ポロ(ネット付)

    小倉屋
    2,590税込2,849
    1枚
    6日以内出荷
    素材鹿の子、ポリエステル65%、綿35%
  • SUS304オールステン支柱/手すり ECLE(マツ六)

    SUS304オールステン支柱/手すり

    ECLE(マツ六)
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒としても、もちろん安心して使用できます。
    用途支柱として安心して使用できる厚み1.5mmのステンレスパイプです。材質ステンレス全長(mm)2000ステンレス径(mm)32