薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。
用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 。デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 。キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 。打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 。傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
仕様電源方式:USBバスパワー
付属品なし
色ブラック
サイズフルサイズ
質量(g)約563
外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)
ケーブル長(m)1.5
対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機
インターフェースUSB
キー配列日本語109キー
保証期間6カ月間
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード