カテゴリ

  • 電気材料(559)
  • 制御機器(138)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 学童・教育用品(17)
  • 家電(16)
  • 測定用品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electric wire」の検索結果

811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(185件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102W-0 わに口クリップ 400A 41mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102W-0 わに口クリップ 400A 41mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-75K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 配線コード JTC

    配線コード

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90580)WIRE トヨタ

    (90580)WIRE

    トヨタ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • (47616)WIRE トヨタ

    (47616)WIRE

    トヨタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-78K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ジャンクションボックス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジャンクションボックス

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒

    MUELLER ELECTRIC
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒

    MUELLER ELECTRIC
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接続キット併用可能製品:M340カウンタモジュールModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M340 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M340

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75タイプ2色定格電流(A)7規格/略称VFF
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム)

    3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5巻)
    当日出荷
    家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
    用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(m)3定格電圧(V)125
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
...