カテゴリ

  • テープ(32)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electrical tape」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

    古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
    用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
  • 高耐候性粘着テープ 因幡電工

    高耐候性粘着テープ

    因幡電工(56件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
    用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
  • ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ

    ビニルテープ No.21 幅広

    ニトムズ(22件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(567件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • 間接照明/什器用/Tape Line DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/Tape Line

    DAIKO(大光電機)
    859税込945
    1台
    4日以内出荷
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明/什器用/Tape Line DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/Tape Line

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:シリコン 透明電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応エコロジー商品省エネ
  • ケージナット 日東工業

    ケージナット

    日東工業(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    559税込615
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁テープ オーム電機

    絶縁テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
    用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)

    PETフィルム ロール品

    TORAY(東レ)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
    仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    2,798税込3,078
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ2号

    古河電工パワーシステムズ
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ1号

    古河電工パワーシステムズ
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
    用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
  • 交換シリコン粘着テープ(10枚入り) SURE(石崎電機製作所)

    交換シリコン粘着テープ(10枚入り)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • 配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機

    配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
  • バルコテープ(幅20) 古河電工パワーシステムズ

    バルコテープ(幅20)

    古河電工パワーシステムズ
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
    用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好
  • バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズ

    バルコテープ(幅40)

    古河電工パワーシステムズ
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
    用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
  • 耐火テープ 冨士電線(東京)

    耐火テープ

    冨士電線(東京)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    このテープは標準工法の「耐火テープ」に該当します。
    材質ガラスマイカテープ粘着付幅(mm)19厚さ(mm)0.15長さ(m)5
  • Uテープ(絶縁テープ) 古河電工パワーシステムズ

    Uテープ(絶縁テープ)

    古河電工パワーシステムズ
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    電力ケーブルに対して、絶縁処理を目的として使用する。使用後は保護としてSテープを使用する。関西電力管内で使用することが多いです。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。仕様絶縁用テープ/処理後保護(Sテープ)使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーT60 A4サイズ

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1セット(10袋×10枚)
    3日以内出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sテープ(保護テープ) 古河電工パワーシステムズ

    Sテープ(保護テープ)

    古河電工パワーシステムズ
    899税込989
    1巻
    5日以内出荷
    電力ケーブルに対して、Uテープの絶縁処理後の保護として使用する。関西電力管内で使用することが多いです。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部のUテープ(絶縁)に対する保護用。仕様Uテープの保護用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応