カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
    • バイク用オイル(14)
    • ラジエター補充液・クーラント(1)
  • 物流用品(15)
    • スプリングバランサー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
    • バイクブーツ(4)
    • ライディングジャケット(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • ガソリン/ディーゼル用(7)
  • 制御機器(788)
  • テープ(263)
  • バイク純正部品(247)
  • オフィス家具(107)
  • メカニカル部品(99)
  • 清掃用品(87)
  • 救急・衛生(73)
  • 事務用品(64)
  • 電気材料(62)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
  • 学童・教育用品(39)
  • トラック純正部品(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 農業機械(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 溶接用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • ヘルスケア(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(13)
  • 日用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 安全標識(12)
  • 家電(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 防犯用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 厨房用品(8)
  • 医療(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 照明(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 理美容(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elf」の検索結果

関連キーワード
2,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
モト 2  テック elf MOTOモト 2 テックelf MOTO(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
欠品中
スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。 化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。 優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。 特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。 分離・混合両用。
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
モト ギアオイル elf MOTOモト ギアオイルelf MOTO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
欠品中
2ストロークエンジン車用に開発、高温時に優れた安定性を誇ります。(ビッグスクーターにも対応します。)
用途2輪車用。2サイクルエンジン用。SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
モト 2 オフロード elf MOTOモト 2 オフロードelf MOTO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。 化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。 各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。 分離・混合両用
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
モト 4 ロード elf MOTOモト 4 ロードelf MOTO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(4L)
5日以内出荷
小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。 化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。 最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP  ACEA:C3 全化学合成油 elfEVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP ACEA:C3 全化学合成油elf
66,980税込73,678
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
モト 4 レース elf MOTOモト 4 レースelf MOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
5日以内出荷
水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。 優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト ブレーキフルード elf MOTOモト ブレーキフルードelf MOTO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
3日以内出荷から5日以内出荷
高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
用途2輪車用危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
RACING COOLANT ORGANIC elf MOTORACING COOLANT ORGANICelf MOTO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ギアエルフ5 elfギアエルフ5elf(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
GEARELF 5 80W-90は、API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。 API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。 Easy driving by any Weather(全天候での快適なドライブへ) 優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。 Operation under heavy load(過酷な状況下でも) 極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。 Long lifetime of the gearbox and axle(ギヤボックスや車軸の長寿命化に) 優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
規格API GL-5 MIL-L 2105 D内容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シンテーゼ14(Synthese14) elfシンテーゼ14(Synthese14)elf(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1足
16日以内出荷
ストラップ側での微調整に加え、レバー側、バックルベースも各2段階の調整ができ、素早い脱着に対応します。 ラバーソール。優れたグリップ力・耐油性・耐摩耗性。耐摩耗性は一般ラバー配合の2.25倍(メーカー比) チェンジパッド/サイドガード。操作性と耐久性を確保。 高機能インソール。足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 フロントフック。砂よけ前部のフックにより市販の防水カバーの取付が可能です。 モールドマジック。糸くず・ほこり等が付きにくい新素材。 プロテクション。バイク転倒時の、くるぶし・かかとの安全性を確保。 かかと部と側面に反射材を装備。
材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル材質(ソール)合成底(ラバー+EVA)(防滑・耐油配合)足幅3E
コンフォートストレッチパンツ elfコンフォートストレッチパンツelf
14,980税込16,478
1着
4日以内出荷
履いたまま脱着可能なニープロテクターを装備し、ストレッチコット ン生地による快適な履き心地を実現したライディングパンツ
エクサ11(EXA11) elfエクサ11(EXA11)elf(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
16日以内出荷
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。 シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。 ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。 夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。 爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。 前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。 足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)足幅3E
モト フォークオイルシン elf MOTOモト フォークオイルシンelf MOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(0.5L)
3日以内出荷
あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用種類全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
EWP-9241 アルバーノストレッチパンツ elfEWP-9241 アルバーノストレッチパンツelf
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
オールシーズン履き続けられる脱着式インナーのライディングパンツ。ストレッチ生地と股部分の菱形マチにより非常に跨ぎやすく快適なライディングを実現。
ブラック材質Qal:[表地]ナイロンスパン[裏地]ナイロン(PUコーティング)[デタッチャブルサーマルインナー(中綿入)/膝CEプロテクター]
ELF インジェクタークリーナー elfELF インジェクタークリーナーelf
1,198税込1,318
1本(250mL)
4日以内出荷
確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。 インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 RACING1 10W50 elfEVOLUTION 900 RACING1 10W50elf
61,980税込68,178
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。強靭な油膜と優れた酸化防止性能でエンジンを高温・高負荷時でも保護します。過給機付(ターボなど)エンジンから高回転型の自然吸気(NA)エンジンのハイパワー車両にも十分対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-50ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
モト フォークオイル elf MOTOモト フォークオイルelf MOTO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(0.5L)
3日以内出荷から4日以内出荷
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ELFフォルダ 日本デコラックスELFフォルダ日本デコラックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02コガネイ
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下
(89799)デカール; ”ELF” いすゞ自動車(89799)デカール; ”ELF”いすゞ自動車
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
エオリアメッシュジャケット elfエオリアメッシュジャケットelf
23,980税込26,378
1着
3日以内出荷
印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
用途素材印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
EVOLUTION 900 FT 0W40 elfEVOLUTION 900 FT 0W40elf
69,980税込76,978
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。フリクションロスの徹底的な低減を追及、それに相反する強靭な油膜を保持することにより、高温時においても優れたエンジン保護性能を誇ります。 超低粘度のエンジンオイルでありながら強靭な油膜を保持しエンジンを磨耗から守ります。 優れた耐久性能で省燃費性能を長期にわたり持続させます。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE0W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ 10W40 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 10W40elf
29,980税込32,978
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-40ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20 elfMORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20elf
33,980税込37,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
ストラーダメッシュグローブ elfストラーダメッシュグローブelf
9,998税込10,998
1双
3日以内出荷
新たなフローティングナックルプロテクターを採用。(特許出願中)立体パターンも採用し操作性と安全性を両立したメッシュグローブ。
用途素材新たなフローティングナックルプロテクターを採用。(特許出願中)立体パターンも採用し操作性と安全性を両立したメッシュグローブ。
(89786)デカール; ”ELF 250” いすゞ自動車(89786)デカール; ”ELF 250”いすゞ自動車
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(89785)デカール; ”ELF 150” いすゞ自動車(89785)デカール; ”ELF 150”いすゞ自動車
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
スポルトメッシュパンツ elfスポルトメッシュパンツelf
20,980税込23,078
1着
4日以内出荷
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EP-S307 商品特徴股部分の菱形マチと腰と膝裏のストレッチ素材で、スタイリッシュなスリムフィットながら抜群の履きやすさと動きやすさを実現。膝のプロテクターは履いたまま縦横の位置調整が可能。さらに腰にも前後位置調整が可能なプロテクターを装備。ポケットは安心のファスナー仕様とし安全性と快適性を両立したサマーライドメッシュパンツ。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ/ストレッチニット[裏地]ポリエステルメッシュ通気性リフレクター搭載3D立体裁断[膝]エアスループロテクター標準装備(位置調節可能)
イデアールメッシュジャケット elfイデアールメッシュジャケットelf
23,980税込26,378
1着
4日以内出荷
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EJ-S103 【23年春夏モデル】商品特徴質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティなメッシュジャケット。「ブラック&イエロー」が新たにラインナップされました!
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ通気性リフレクター搭載3D立体裁断[肩][肘][背]プロテクター標準装備[胸]プロテクター別売Black&Yellow
コットンキャップ elfコットンキャップelf
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EC-027 商品特徴基本的なキャップフォルムにエルフらしいビビットなカラーとスポーティーテイストを取り入れたコットンキャップ
用途素材:[表地]コットンフリーサイズ通年モデル
エヴォルツィオーネメッシュグローブ elfエヴォルツィオーネメッシュグローブelf
9,998税込10,998
1双
4日以内出荷
カーボンプロテクターをフローティング仕様とし安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化を続ける最高峰のプレミアムグローブ。
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/カーボンナックルプロテクター[掌側]人工皮革/誘導生地(スマホタッチ)
リベロフーディー elfリベロフーディーelf
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
ストレッチ性能の高いコットン系素材により非常に軽快な着心地を実現。肘、肩には軽量で硬質のプロテクターを標準装備し、別売の胸部プロテクターは男性向け、女性向けを設定。安全性能を高めながらゆとりのあるサイジングと柔らかい生地により街乗りからサッと羽織れる1着。
仕様ストレッチ素材、リフレクター搭載、3D立体裁断、[肩][肘][背]プロテクター標準装備、[胸]プロテクター別売素材[表地]コットン/ポリエステル[裏地]ポリエステルメッシュ
オールウェザーグローブ elfオールウェザーグローブelf
5,498税込6,048
1双
4日以内出荷
平側に雨天時でも滑りづらいデジタルPU素材を採用した全天候レイングローブ。
コンフォートストレッチジャケット elfコンフォートストレッチジャケットelf
16,980税込18,678
1着
4日以内出荷
ストレッチコットン生地による快適な着心地を実現した上質なジャケット
(89785)デカール; ”ELF 350” いすゞ自動車(89785)デカール; ”ELF 350”いすゞ自動車
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ELF ELR-3291 レインスーツ elfELF ELR-3291 レインスーツelf
11,980税込13,178
1着
4日以内出荷
サイドの切替が印象的なコストパフォーマンスに優れた定番レインスーツ。 セットのパンツは全色ブラックです。
耐水圧(mm)10000材質ナイロン(PVC 加工)付属品収納袋機能防水
ネーロメッシュグローブ elfネーロメッシュグローブelf
10,980税込12,078
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
ストレッチ性のあるメッシュ生地により抜群のフィット感を実現。新たなフローティングナックルプロテクター(特許出願中)を採用し、掌側は高強度の当て生地により高い堅牢性も誇るライティンググローブ。
用途素材ストレッチ性のあるメッシュ生地により抜群のフィット感を実現。新たなフローティングナックルプロテクター(特許出願中)を採用し、掌側は高強度の当て生地により高い堅牢性も誇るライティンググローブ。
MORIGRAPHITE ALLEZ 5W30 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 5W30elf
23,980税込26,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
ソリドメッシュグローブ elfソリドメッシュグローブelf
11,980税込13,178
1双
3日以内出荷
カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
用途素材カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
...