カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「elna」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • ペーパータオル モノタロウ

    ペーパータオル

    モノタロウ(1298件のレビュー)
    109税込120
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭きに、汚れ拭きに材質再生紙坪量(g/m2)35表面エンボス加工
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF

    KEMET
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 63V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 63V dc 10000μF

    KEMET
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/IrALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 12桁軽減税率対応電卓 シャープ

    12桁軽減税率対応電卓

    シャープ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』 液晶画面へ税率表示 見やすい表示角度に調整可能なチルト表示 抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー) ”日数/時間” 計算機能搭載 大型ゴム足
    仕様【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓ホワイト電源ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1)エコマーク認定認定機能計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー表示桁数液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示)特性抗菌エコマーク認定番号06 135 007
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • ダイレクトフレーム ベルジェ Kenko(ケンコートキナー)

    ダイレクトフレーム ベルジェ

    Kenko(ケンコートキナー)
    889税込978
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
  • RD Dシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Dシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • エルナ折りたたみ自転車26インチ CAPTAIN STAG

    エルナ折りたたみ自転車26インチ

    CAPTAIN STAG
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
    材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ高さ(mm)1050質量(g)17.8奥行(mm)1750タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)770~890折りたたみ寸法(cm)92×65×87
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAG

    エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段

    CAPTAIN STAG
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
    材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530、(収納時)630ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)21.5高さ(mm)1050、(収納時)850奥行(mm)1750、(収納時)1030タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)790-920変速段数外装6段
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon 電気二重層コンデンサ ニチコン

    Nichicon 電気二重層コンデンサ

    ニチコン
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • iPad用スタイラスペン Nelna Pencil ロア・インターナショナル

    iPad用スタイラスペン Nelna Pencil

    ロア・インターナショナル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nelna Pencilは、六角形の鉛筆デザインと人間工学設計を融合させたiPad用次世代デジタルペンシルです。【鉛筆デザイン × 人間工学】。伝統的な鉛筆フォルムと人間工学設計で手にフィットし、長時間の使用でも快適な書き心地を実現。国際デザイン賞であるRed Dot Award(レッドドット・アワード)のDesign Concept 2025を受賞。【3つの物理ボタンで9つの操作】。シングル/ダブルクリックや長押しの組み合わせで、ペン・消しゴム・アンドゥ(取消)・拡大など最大9種類の操作が可能。よく使う機能を瞬時に切り替えられ、作業効率を大幅に向上します。【超低遅延0.025秒のレスポンス】。わずか0.025秒の高速レスポンスで、描画のラグを感じさせず快適な書き心地を実現。【マグネット吸着でワイヤレス充電】。iPadにピタッと吸着し、そのままワイヤレス充電。持ち運びや収納もスマートに行えます。※iPadモデルによってはワイヤレス充電できないものもあります。【隠しUSB-Cポートで有線充電】。ペン尻に隠されたUSB-Cポートで有線による急速充電が可能。必要なときだけスライドで現れ、使わないときはすっきり収納できるデザインです。【自動OFF、省エネ設計でバッテリー長持ち】。使用しない状態が30秒続くとスリープモードに移行。15分間使用しないと自動で電源がオフになります。無駄な電力消費を防ぎ、バッテリーを長持ちさせます。【消しゴム型のタッチ機能】。ペン尻の消しゴム型タッチ部でiPadやスマートフォンの画面操作が可能。バッテリー残量がなくても使用でき、複数のデバイスに対応します。【交換用ペン先付属】。本体取り付け済みのペン先とは別に、予備の交換用ペン先が2個付属します。軽くひねるだけで簡単に交換でき、Apple純正ペン先とも互換性があります。【手書きアプリと高い互換性】。GoodNotesやProcreateなど人気アプリに対応し、スムーズに活用できます。
    セット内容Nelna Pencil、専用ペン先×3、取扱説明書(グローバル版)定格DC 5V/0.26A本体質量(g)15対応OSiPadOS 12.2以降バッテリー3.7V/90mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×9.6×168ポート【充電】USB-C
  • (MB18)ディスプレイ,VELNAS ミツビシ

    (MB18)ディスプレイ,VELNAS

    ミツビシ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MB18)コントロール ユニット,VELNAS ミツビシ

    (MB18)コントロール ユニット,VELNAS

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • MARWI ギヤハンガー GH-240 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-240

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Colnago・Cinelli・MBK・Wilier・Merida
  • (00354)ZB CONTROL UNIT / AUTOM. OELNACHF. 三菱ふそう

    (00354)ZB CONTROL UNIT / AUTOM. OELNACHF.

    三菱ふそう
    799,800税込879,780
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE&DRIVE  87505MLNAQ0 ホンダ

    LABEL,TIRE&DRIVE 87505MLNAQ0

    ホンダ
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ。OsiSense XS1 。汎用。円筒型 M12。44 mm。固定ボディ。金属 - ニッケルめっき黄銅。埋込可能。前面材質: PBT。ディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm。1 NO.ディスクリート出力 NPN。電気接続 - ケーブル - 2 m。ねじ長: 31 mm。長さ: 44 mm。高さ: 12 mm。重量: 0.07 kg。保護。IEC60529 に適合する IP67 等級。マーキング。CE
    用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)42奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き
  • Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUN

    Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m

    SPARKFUN
    33,980税込37,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)
    アズワン品番67-0372-23
  • GPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMA SPARKFUN

    GPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMA

    SPARKFUN
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。This tri-band GNSS antenna is ideal for GPS L1, GLONASS L1, and Beidou B2 reception. At 45x45mm it is a。large。ceramic antenna with an incredible 38dB LNA gain.。This antenna works well with the GPS-RTK providing reception of Beidou satellites where other more basic GPS antennas cannot. We've chosen to have the antenna manufactured without an enclosure to decrease the weight(45g including cable)making this antenna more ideal for rover and quad-copter applications. Additionally, the cable length has been reduced to 1m to reduce weight and to make a more clean installation.。We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. This antenna is ideal for advanced raw, RTK, and post-processed measurements of GPS, GLONASS, and Beidou constellations. If all you need is GPS and GLONASS(basic GNSS)consider our lower cost magnetic mount GNSS antenna.。Antenna is terminated with a standard SMA connector. Check out the related items below for any conversion cables you may need.。Features。Dimensions:45x45x9mm。Weight:45g including 1m cable。Frequency Range:1558 - 1615MHz。LNA Voltage:3.3 to 15VDC。Primary Antenna Gain:4dB。LNA Gain:38dB。LNA Current:<= 35mA。Termination Connector:SMA。Impedance:50Ω。Right hand polarization。Cable Length:1 meter
    アズワン品番67-0423-73
  • SparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280 SPARKFUN

    SparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280

    SPARKFUN
    7,498税込8,248
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Small
    アズワン品番67-0426-57