遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体長さ(mm)166.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
規格#6006
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.55MB) 展開図29(0.59MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.71MB)
図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.10、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.10、MW3SF34G(2004) 部品_No.9、MW3SF29EL(HP) 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.13、MW3SF22ELH 本体部品_No.10、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.10、MW3SF29EL(2005) 部品_No.12、MKW1513B-F ポンプ部品_No.9、MW2SFX35G 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.9、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.10、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.9、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.8、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.9など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
規格D30428
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.59MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.57MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.71MB)
図解NoMW3SF30EE(2004) 部品_No.13、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.11、MW3SF30E(2005) 部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.14、MW3SF53G(SDK) 部品_No.10、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.11、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.11、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.10、MW3SF32G 部品_No.10、MW3SF29EL(HP) 部品_No.11、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.13、MKW1513B-F ポンプ部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.11、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.11、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.11、MW3SF30EE-750W 部品_No.13、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.11、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.10、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.11、MW3SF34G(2004) 部品_No.10、MW3SF53G 部品_No.10、MW3SF22ES 部品_No.13、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.11、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.11
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード