カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)

「elpa kg-1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球ガード(金属) ELPA電球ガード(金属)ELPA(7件のレビュー)
494税込543
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
161税込177
1袋(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ポリガード(白) ELPAポリガード(白)ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
E26防水べークソケット オーム電機E26防水べークソケットオーム電機(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電球保護ガード(プラスチック製) JAPPY電球保護ガード(プラスチック製)JAPPY(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)栄興電器(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26取付ピッチ(mm)63
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
電球用カバー( 60W以下) エスコ電球用カバー( 60W以下)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
センサーライト用マグネット ELPAセンサーライト用マグネットELPA(2件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
提灯コード1灯用 (金網ガード付・電球別売) 高山商店提灯コード1灯用 (金網ガード付・電球別売)高山商店
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様金網ガード付適合口金E26の電球電源(V)単相100コード長さ(m)3TKG品番9-2562-0101TKG品番(2017)6-2352-0401
防水ソケット Panasonic(パナソニック)防水ソケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック口金E26
ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリーELPA
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動スライド機能付(片側に15cmスライド可能)約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6
LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPALEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチELPA
4,747税込5,222
1個
翌々日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LED
電球ガード 未来工業電球ガード未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(20組)
翌々日出荷
仮設照明の電球保護に使用します。