117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
3,799 税込4,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 マグネット× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,804 税込1,984
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,614 税込1,775
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,994 税込2,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
882 税込970
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるスイングプラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 新構造スイッチ PAT.P ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状況が確認できます。 差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。
コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 使用場所屋内専用
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状3P抜け止め 定格125V、15A 接地2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
1パック(12個)ほか
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 コード長さ(m)2 機能USB、スイッチ付、耐雷サージ プラグ形状L型
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P 機能アース対応、マグネット付 付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用
1個
4,083 税込4,491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
4,368 税込4,805
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 使用場所屋内専用
1個
798 税込878
当日出荷

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用
1個
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)