「elplp」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP87

    EPSON
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP95 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP95

    EPSON
    14,790税込16,269
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP91

    EPSON
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
  • プロジェクター用交換ランプ EPSON

    プロジェクター用交換ランプ

    EPSON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
  • EH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89 EPSON

    EH-TW8300/8300W用交換ランプ ELPLP89

    EPSON
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    対応機種EH-TW8300、EH-TW8300W、EH-TW8400、EH-TW8400W、EH-TW840R、EH-TW840WR
  • 交換用ランプ ELPLP93 EPSON

    交換用ランプ ELPLP93

    EPSON
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
  • EH-TW6600W/TW6600用交換ランプ EPSON

    EH-TW6600W/TW6600用交換ランプ

    EPSON
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    エプソンプロジェクター dreamio用交換ランプ ELPLP85
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP64 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP64

    EPSON
    49,990税込54,989
    1個
    7日以内出荷
    対応機種EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9
  • ビジネスプロジェクター EPSON

    ビジネスプロジェクター

    EPSON
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
    質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP61 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP61

    EPSON
    39,990税込43,989
    1個
    8日以内出荷
    対応機種EB-430、EB-435W、EB-436WT、EB-910W、EB-925
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA

    EPSON
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/4100lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/4100lm/Full HD

    EPSON(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):31型●本体サイズ(W):309mm●LAMP出力:230W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):90mm●LAMP種類:UHE●電波法備考:無線LAN●パネル数:3枚●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(D):282mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)本体質量(kg)約3.1最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1最大解像度フルHD(RGB信号)解像度【パネル(リアル)】フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子【映像】HDMI(R)×2設置方式置き型スピーカー16W明るさ(Lm)4100RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
  • 小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy

    小型プロジェクター FUNLOGY Projector

    FunLogy(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
    付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
  • ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

    EPSON
    159,800税込175,780特価
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

    EPSON
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
    用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
  • 高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)

    高輝度マイクロプロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
    用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。解像度640×360明るさ(Lm)63 ANSI主な用途家庭用投影方式DLPアスペクト比16:9コントラスト比1100:1設置方式ポータブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3質量(g)92投影サイズ(対角)10-80インチ投影距離(m)約0.5~4フォーカスマニュアル光源寿命LED/約20,000時間運転音(dB)30スピーカー内蔵(4Ω1W)インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートセット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック入力端子HDMI
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    152,900税込168,190
    1箱
    9日以内出荷から11日以内出荷
    主な用途ビジネス用設置方式ポータブル
  • ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ EPSON

    ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ

    EPSON
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USBユニットタイプIEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。仕様の詳細はエプソンホームページをご覧ください(epson.jp/lcp/lan.htm)
    対応機種EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-S04/EB-W420(2015/7/28現在 ※詳しくは取扱店までお問い合わせください)
  • APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEM

    APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
  • APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEM

    APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2