カテゴリ
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「els-12」の検索結果

エイトロック継手(袋ナットタイプ)
八興¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から11日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980税込¥20,8781丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 78.6/EL-X0081 EL-X0082 79.4光束(Lm)器具:EL-X0080 1070/EL-X0081 EL-X0082 1080光色電球色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色温白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥429~税込¥472~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥629税込¥6921個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応![棚押さえ用ボルト ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880808-171226-04.jpg)
棚押さえ用ボルト
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂色ブラックねじピッチ0.8ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターSUS製自在車ストッパー付 65径エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪




![EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747834-230427-02.jpg)



![ステンレスELダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763855-170414-04.jpg)















![棚押さえ用ボルト ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880808-171226-04.jpg)