カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)

「els1000」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
  • 強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレスオレンジ
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

    丸善織物
    7,398税込8,138
    1本
    8日以内出荷
    操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-35)。使用限界標示入り
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ

    丸善織物
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-35)。使用限界標示入り