曜日別特売

強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス

強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス - TRUSCO

防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。

用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端エンドレス
色
オレンジ
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト長さ巻取側(m)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GV50S-1500ELS 0017890700178907GV50S-1500ELS702-531261.5250×2.2
¥17,320
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
GV35S-1000ELS 0017904700179047GV35S-1000ELS702-53105.51.0135×2
¥11,280
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
GV25S-500ELS 0017909000179090GV25S-500ELS702-531150.50925×1.8
¥7,880
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする