「els1300」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターエレメント オリオン機械フィルターエレメントオリオン機械
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様フィルターエレメント
スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用交換エレメントオリオン機械
56,980税込62,678
1個
当日出荷
適合本体MSF1300
ミストフィルター用エレメント オリオン機械ミストフィルター用エレメントオリオン機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ラインフィルター用エレメント オリオン機械ラインフィルター用エレメントオリオン機械
9,598税込10,558
1個
当日出荷
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械MSF400用 フィルターエレメントオリオン機械(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械KRF04A-V-01用部品 オーリングオリオン機械
249税込274
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250明治機械製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(2件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM400~1300明治機械製作所
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメントオリオン機械
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙