カテゴリ
照明
(4)
空調・電設資材
(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(1)
絞り込み
ブランド
カナフジ電工
(3)
三菱電機
(2)
オーム電機
(1)
オリオン機械
(1)
Qlight
(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
(1)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(2)
50,000-100,000円
(3)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"els400"
「els400」の検索結果
関連キーワード
ems400
フィルターエレメント
msf400
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト1灯
オーム電機
(12件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
バスケットへ
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工
¥
21,980
税込
¥
24,178
1個
翌日出荷
から
9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
バリエーション一覧へ(36)
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工
¥
53,980
税込
¥
59,378
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
バリエーション一覧へ(27)
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工
¥
66,980
税込
¥
73,678
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
バリエーション一覧へ(36)
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機
¥
219,800
税込
¥
241,780
1台
4日以内出荷
から
92日以内出荷
仕様
落下防止ワイヤ付
材質
電源ケース:アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)
-25~40
定格
初期照度補正
本体
アルミシルバーアルマイト
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋外
アーム
鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ
光色
昼白色
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
電源ユニット
内蔵
バリエーション一覧へ(10)
配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着
Qlight
¥
7,698~
税込
¥
8,468~
1本
31日以内出荷
直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色
半透明
発光色
昼光色
使用周囲温度(℃)
-30~50
材質(カバー)
側面:ABS
材質(レンズ)
PC
使用場所
室内
各種認証
CE/KC
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(12)
小形投光器
三菱電機
¥
37,980
税込
¥
41,778
1台
31日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途
屋外用照明
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
60000時間
配光タイプ
広角
材質(カバー)
(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
3.2
バリエーション一覧へ(14)
スーパーラインフィルター
オリオン機械
¥
54,980
税込
¥
60,478
1台
8日以内出荷
仕様
固形物除去用
取付方式
ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)
99.999
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.005
品質等級
2(固形粒子除去)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
バリエーション一覧へ(24)
関連キーワード
ems400
フィルターエレメント
msf400
els400 オリオン
lsf400
で検索
関連カテゴリ
電路支持材/支持金具
作業灯
センサーライト
空圧補器
おすすめ人気ランキング
研磨剤 100000
ss400 丸棒
アクリル板 400 400
ss400 板厚
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら