カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)

「els400」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト1灯 オーム電機

    LEDセンサーライト1灯

    オーム電機(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1エコロジー商品省エネ
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

    Qlight
    7,698税込8,468
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 小形投光器 三菱電機

    小形投光器

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
    用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵