カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「els500」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助テーブル TRUSCO

    補助テーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様アジャスター仕様トラスコ品番500-8395材質本体:スチール材質(天板)ポリ化粧
  • 補助テーブル(キャスター付) TRUSCO

    補助テーブル(キャスター付)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    仕様Φ42mm双輪キャスター仕様トラスコ品番500-8409材質本体:スチール種類キャスター付キャスター自在式 42mm双輪(2個) 自在式(ストッパー付) 42mm双輪(2個)材質(天板)ポリ化粧
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    80,980税込89,078
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,198税込2,418
    1個(500g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)

    エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100

    NSK(ナカニシ)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
    用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
  • 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

    Qlight
    8,798税込9,678
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • アイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズ ニックス

    アイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズ

    ニックス
    2,398税込2,638
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持
  • ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレスオレンジ
  • 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ 丸善織物

    巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ

    丸善織物
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
    材質バックル:ステンレスグリーン
  • 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物

    巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ

    丸善織物
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
    材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装グリーン
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

    丸善織物
    5,298税込5,828
    1本
    8日以内出荷
    操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-25M)。使用限界標示入り
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ

    丸善織物
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-25M)。使用限界標示入り
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵