巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 - 丸善織物巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 - 丸善織物

操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。
JIS規格品(R-25M)
使用限界標示入り

色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
内容量
1本
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形式
最大使用荷重
端末仕様
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928530ML25M-250R固定側:0.5、調節側:4.5両端アイタイプ2.5KN(254kg)アイ10以上
¥6,600
¥6,598
¥7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928591ML25M-500ELS固定側:5エンドレスタイプ5kN(509kg)エンドレス20以上
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928706ML25M-250J固定側:0.5、調節側:4.5両端金具タイプ2.5KN(254kg)Jフック10以上
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする