カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)

「eltp」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から35日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
  • ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)

    ELITE Plus エリートプラス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,890税込3,179
    1本
    8日以内出荷
    走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
  • アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)

    アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)

    GOAL(ゴール)
    60,980税込67,078
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
    用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    32,980税込36,278
    1台
    30日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア仕様 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア仕様 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合機種iPhone 17材質TPU+PC質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH154xD14mm対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミント TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミント TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCミント質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCブラック質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PC質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH154xD15mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15
  • iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 LEPLUS NEXT

    iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載

    LEPLUS NEXT
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合機種iPhone Air材質TPU+PC質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD13mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13
  • iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 背面クリア ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PC質量(g)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH167xD15mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×167×15
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 レッド TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 レッド TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCレッド質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone Air材質TPU+PCブラック質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 パープル TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 パープル TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCパープル質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ベージュ TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ベージュ TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCベージュ質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCブラック質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15
  • iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ベージュ TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ベージュ TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCベージュ質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15
  • iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ブラック TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCブラック質量(g)33本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×167×15
  • iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone Air材質TPU+PCライトグレー質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCライトグレー質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCライトグレー質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ダークネイビー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ダークネイビー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCダークネイビー質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCライトグレー質量(g)33本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×167×15
  • iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone Air材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13
  • iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 スモークブルー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 スモークブルー TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17材質TPU+PCスモークブルー質量(g)42本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×14
  • iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15
  • iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    適合iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)33本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×167×15
  • (16208)FELTPACKING 三菱ふそう

    (16208)FELTPACKING

    三菱ふそう
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • (16258)FELTPACKING 三菱ふそう

    (16258)FELTPACKING

    三菱ふそう
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • RUB,SHELTER STPR.  66844431670 ホンダ

    RUB,SHELTER STPR. 66844431670

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,PANEL STPR.  90158MB0020 ホンダ

    BOLT,PANEL STPR. 90158MB0020

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,PANEL STPR  90127444000 ホンダ

    BOLT,PANEL STPR 90127444000

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E

    BROADCOM
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

    FINDER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi ASROCK

    Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi

    ASROCK
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module