「goal eltp」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック M32型

    LAMP(スガツネ工業)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
    使用温度範囲(℃)-40~60
  • レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
    用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
  • アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)

    アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)

    GOAL(ゴール)
    60,980税込67,078
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
    用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
  • ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    GOAL(ゴール)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
関連キーワード
建具金物カテゴリ