カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)

「em-124」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)

    折たたみ式ジャッキスタンド 3t

    EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
    仕様5段調整質量(kg)2.2能力(t)(最大)3.0最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • 28kg 超強力マグネットバー エスコ

    28kg 超強力マグネットバー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):28●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)十字穴番号0頭部形状穴の形状十字穴
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ ミドリ安全

    ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ

    ミドリ安全
    6,598税込7,258
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    現場の声に応えて生まれた高い伸縮性と快適性が毎日の仕事を快適にサポートします。サラっとした肌触り×優れた伸縮性。胸元が気にならない、襟元レイヤード仕様。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。女性用
    タイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)
  • メジャードリームプロエンドミル(アーバ) 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル(アーバ)

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
  • 子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    11,980税込13,178
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●24mm 全長185mmアズワン品番65-9057-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Electromen OY  取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series Electromen OY

    Electromen OY 取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series

    Electromen OY
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:EM-124、EM-140、EM-159、EM-175、EM-180長さ(mm)72幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けプレート
  • ドリル 超硬S DMD タンガロイ

    ドリル 超硬S DMD

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    材質EMRoHS指令(10物質対応)対応