「em-346」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂 コード長さ(m)3 本体質量(g)600 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)強 10/弱 7 本体サイズ(mm)W180 H167 D187 ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
用途根太組付用 成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(1000g)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180 ブラック 高さ(mm)187 取付方式クリップ/ビス止め 奥行(mm)167 直径(Φcm)羽:約15 コード長さ(m)3 本体質量(g)590 最大消費電力(W)弱:3、強:6 ヒューズ管:1A 入力電源12(DC V) 首振り60
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷