17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。 ちょう度1号 白色半透明 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4383 材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん 使用温度範囲-40~150℃ 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 混和ちょう度325 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
欠品中

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑 白色半透明 仕様稠度#1 トラスコ品番128-7536 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(kg)16 容器 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.84 外観半透明白色 粘度(at40℃mm2/s)1050 基油ポリαオレフィン系 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370 離油度(%)100℃×24時間:2.5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。
耐荷重(kg)約200 材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能) 付属品脚キャップ 質量(kg)約14
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●CVD●タフ●左勝手●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9449 アズワン品番65-8143-84
1セット(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●CVD●タフ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9448 アズワン品番65-8143-83
1セット(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング サイドロックルホルダ
エコ商品
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 サイドロックホルダ
エコ商品
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8063 アズワン品番65-7608-33
1セット(125個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064 アズワン品番65-7609-51
1セット(125個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7979 アズワン品番65-7638-81
1セット(150個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格マジツクスタート 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(0.55MB) 図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゲンソクキクミタテ
規格MS073D, 2~12フクム 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 図解NoJAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS251S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058E ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS20EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M5X60(SMK) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoGS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.44、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.44、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.42、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、MS059M(JP) ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.44など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M4X20WSW 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.55MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.47、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.50、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.31、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 スクリユ_No.16、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、MCV3100T エンジン部品_No.11、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、NST3030M エンジン部品_No.43、CSR310S エンジン部品 スクリユ_No.33、GKP2520E リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12など
1セット(5個)
529 税込582
7日以内出荷