架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より
用途一般電力用
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒・白・赤
定格温度(℃)90
JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用
シース色黒
規格JIS C 3605準拠
仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
形状円形圧縮
シース厚(mm)1.5
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード