カテゴリ
- バイク部品(11)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業機械(10)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 明工社(8)
- ケナメタル(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三桂製作所(4)
- KSフィルター(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(3)
- タカチ電機工業(2)
- アイゼン(2)
- EMERSON(エマーソン)(2)
- 日進(2)
- BRAKING(2)
- unitech(2)
- COVELL(コベル)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「em3-6」の検索結果

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9混率(%)綿100%バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
エマーソン 緊急LEDライト
EMERSON(エマーソン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷赤色点滅機能搭載で視認性アップ!! COB LED採用 ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC質量(g)55(電池搭載時 約90)種類非常信号灯電源アルカリ乾電池: 単4×3 本LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm防滴構造IPX3明るさ(Lm)250使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HP
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-PC
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から9日以内出荷PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」とCOVELL空調冷風ベストのコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服ベストタイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服(ベストタイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)質量(g)1010、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741袋(50個)3日以内出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鉄形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67