カテゴリ
- バイク部品(59)
- 農業機械(58)
- 切削工具(50)
- 溶接用品(48)
- 制御機器(44)
- 電気材料(40)
- パソコン/周辺機器(38)
- 空調・照明・電設資材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 機構部品(12)
- カー用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(7)
- 物流用品(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車部品(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(50)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
- EMERSON(エマーソン)(22)
- 明工社(20)
- KITACO(16)
- ALBA(アルバ)(16)
- エスコ(15)
- 冨士電線(東京)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ホンダ(13)
- 伸興電線(10)
- イスカル(8)
- omron(オムロン)(7)
- 関西通信電線(7)
- サンドビック(6)
- CKD(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 桑名金属工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「em5」の検索結果

EM5BG グランドパッキン
三桂製作所¥199税込¥2191個10日以内出荷E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24
マグネットラベルロールタイプ
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(1本)当日出荷ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に色白仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(27件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5C-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥9,598~税込¥10,558~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.6絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。シース色黒導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用)
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
スプリングサンシェード S
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷スプリングサンシェードの使い方:動画をご確認ください材質ポリエステル100%色グレー質量(g)150縦(mm)600横(mm)1300
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状皿穴の形状十字穴
円筒丸ダイヤモンドビット
アズワン¥4,000税込¥4,4001個当日出荷彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
CHINO ELシリーズ記録紙
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)色茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120
スピーディージャッキ1t(ケース入り)
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷能力(t)(最大)1.0最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。NRR値27dB規格ANSI(米国規格協会)認定商品仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133色オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
EUROFLEX¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から翌々日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
金属製換気扇 遠隔操作式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
マルチクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
AGミル 2枚刃 ミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
...


































![DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635546-251222-02.jpg)