カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(1)

「em5gp」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM5BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM5BGグランドパッキン

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • 樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型黒

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

    日本バルカー(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
    用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • 樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6501L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • EM5BG グランドパッキン 三桂製作所

    EM5BG グランドパッキン

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。
    温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24
  • 樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE2型

    三桂製作所
    558税込614
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • 樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE2型黒

    三桂製作所
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    規格11フクム図解NoMK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.10、MP8030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.10、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.2、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 コネクテイングロツドASSY_No.49、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.10、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.10、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9など