カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 物流用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-12」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOODイヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプKENWOOD(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35
エジェクターピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エジェクターピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
125mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター125mmMCナイロン車輪ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm ハンマーキャスターEシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mmハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
車輪No.499E-MC125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 12.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 12.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)108直径(Φmm)12溝長(mm)51先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
Schaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7WSCHAFFNER
199,800税込219,780
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.7W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装消費電力(W)36入力電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色コード長さ(cm)40材質(レンズ)PC明るさ(Lm)1900LED使用数(個)12防水保護等級IP67材質(ステー)金属+酸化防止塗装連続点灯時間(時間)48
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩRoxburgh EMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 34.3mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 12 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ 三菱電機ノイズフィルタ三菱電機
31,980税込35,178
1個ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
インバータモジュール ATV12 シュナイダーエレクトリックインバータモジュール ATV12シュナイダーエレクトリック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Altivar ATV12 EMC準拠キットSchneider Electric Altivar ATV12可変速ドライブ専用のEMC準拠キットサイズは3種類 このキットには、固定カラー、EMCプレート及びねじで構成されています。
仕様●アクセサリタイプ:EMC適合キットサイズ1●併用可能製品:ATV12アズワン品番65-7322-90
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
欠品中
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
SD-1000シリーズ MEAN WELLSD-1000シリーズMEAN WELL
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127定格電力(W)1000奥行(mm)41長さ(mm)295温度(℃)-20~+60出力数1絶縁電圧(kV)2acRoHS指令(10物質対応)対応
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)70
LED表示灯 RS PRO RS PROLED表示灯 RS PRORS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 3.2 mH, 3A, ラジアル, CMV30 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 3.2 mH, 3A, ラジアル, CMV30Roxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 3.2 mH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 71mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●リード径: 0.38mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISMTRACO POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc長さ 18.9mmシリーズ TDR 3WISMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cmマリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cmマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 2.4 mH, 4A, ラジアル, CMV40 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 2.4 mH, 4A, ラジアル, CMV40Roxburgh EMC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.4 mH●最大直流電流: 4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 40mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40Wマリンテック
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止DC12V用・DC24V用 購入時選択ステンレス金具付き無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリックRoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2021年モデルオプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip モータドライバIC, 12-Pin DC MICROCHIPMicrochip モータドライバIC, 12-Pin DCMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●モータタイプ: DC●トポロジー: PWM●最大供給電圧: 3.6 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 12●長さ: 4.1mm●EMC2300シリーズファンコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 18 mH, 1A, ラジアル, CMV10 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 18 mH, 1A, ラジアル, CMV10Roxburgh EMC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 18 mH●最大直流電流: 1A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 640mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ MASCOTMascot DC/DC 自動車用電源アダプタMASCOT
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
KEMET EMIフィルタ KEMETKEMET EMIフィルタKEMET
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20Roxburgh EMC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 7.5 mH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 160mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80 Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80Roxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 740 μH●最大直流電流: 8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.6mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン Kinetis EA 32ビット NXPNXP マイコン Kinetis EA 32ビットNXP
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷